DAYTON 26Y490 Wagon Truck Perf Deck 24x36 Kapacitás 1000 Lb | AB8TCP

DAYTON 26Y490 Wagon Truck Perf Deck 24x36 Kapacitás 1000 Lb

Raktáron
Tétel: AB8TCP Modell: 26Y490

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€726.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocsi teherautó
színekPiros
ÉpítésHegesztett acél
Fedélzeti magasság11.25 "
Fedélzet hossza36 "
Fedélzeti típusPerforált acél
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Fogantyú típusaT ellentételezés
Terhelhetőség1000 font
Teljes magasság12.75 "
Teljes hossz68 "
Teljes szélesség24 "
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaTeljes Pneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFedélzeti magasságFedélzet hosszaTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeFedélzeti típusÁr
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapacitás 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€888.99
DAYTON 26Y458 kocsi teherautó öblítő fedélzet 30x60 kapacitás 3500 font | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€1,028.96
DAYTON 26Y459 kocsi teherautó öblítő fedélzet 36x72 kapacitás 3500 font | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€964.43
ajánlatkérés
DAYTON 26Y460 kocsi teherautó öblítő fedélzet 24x48 kapacitás 2000 font | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€810.69
DAYTON 26Y461 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Kapacitás 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€1,005.27
DAYTON 26Y462 kocsi teherautó öblítő fedélzet 36x72 kapacitás 2000 font | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€968.07
ajánlatkérés
DAYTON 26Y465 kocsi teherautó öblítő fedélzet 30x48 kapacitás 2000 font | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€935.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26Y490 Wagon Truck Perf Deck 24x36 Kapacitás 1000 Lb
€726.82 /Mértékegység