DAYTON 26Y465 kocsi teherautó öblítő fedélzet 30x48 kapacitás 2000 font | AB8TBM

DAYTON 26Y465 kombi teherautó öblítőfedélzet 30x48 Kapacitás 2000 Lb

Raktáron
Tétel: AB8TBM Modell: 26Y465

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€935.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocsi teherautó
színekPiros
ÉpítésHegesztett acél
Fedélzeti magasság16.5 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti típusFlush
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Fogantyú típusaT Stílus
Terhelhetőség2000 font
Teljes magasság16.5 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség30 "
Kerékátmérő12 "
Kerék típusaTeljes Pneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)42.42
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFedélzeti magasságFedélzet hosszaTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeFedélzeti típusÁr
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapacitás 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€888.99
DAYTON 26Y458 kocsi teherautó öblítő fedélzet 30x60 kapacitás 3500 font | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€1,028.96
DAYTON 26Y459 kocsi teherautó öblítő fedélzet 36x72 kapacitás 3500 font | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€964.43
ajánlatkérés
DAYTON 26Y460 kocsi teherautó öblítő fedélzet 24x48 kapacitás 2000 font | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€810.69
DAYTON 26Y461 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Kapacitás 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€1,005.27
DAYTON 26Y462 kocsi teherautó öblítő fedélzet 36x72 kapacitás 2000 font | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€968.07
ajánlatkérés
DAYTON 26Y466 kombi teherautó süllyesztett fedélzet 30x48 Kapacitás 3000 Lb | AB8TBN 26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Teljes Pneumatikus4"Flush€880.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26Y465 kombi teherautó öblítőfedélzet 30x48 Kapacitás 2000 Lb
€935.55 /Mértékegység