DAYTON 26Y462 kocsi teherautó öblítő fedélzet 36x72 kapacitás 2000 font | AB8TBJ

DAYTON 26Y462 kombi teherautó öblítőfedélzet 36x72 Kapacitás 2000 Lb

Tétel: AB8TBJ Modell: 26Y462
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,171.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKocsi teherautó
színekPiros
ÉpítésHegesztett acél
Fedélzeti magasság16.5 "
Fedélzet hossza72 "
Fedélzeti típusFlush
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Fogantyú típusaT Stílus
Terhelhetőség2000 font
Teljes magasság16.5 "
Teljes hossz74 "
Teljes szélesség36 "
Kerékátmérő12 "
Kerék típusaTeljes Pneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)190.5
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFedélzeti magasságFedélzet hosszaTeljes szélességKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeFedélzeti típusÁr
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapacitás 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€888.99
DAYTON 26Y458 kocsi teherautó öblítő fedélzet 30x60 kapacitás 3500 font | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€1,028.96
DAYTON 26Y459 kocsi teherautó öblítő fedélzet 36x72 kapacitás 3500 font | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Öntapadó gumi2.5 "Flush€964.43
ajánlatkérés
DAYTON 26Y460 kocsi teherautó öblítő fedélzet 24x48 kapacitás 2000 font | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€810.69
DAYTON 26Y461 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Kapacitás 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€1,005.27
DAYTON 26Y465 kocsi teherautó öblítő fedélzet 30x48 kapacitás 2000 font | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Teljes Pneumatikus3.5 "Flush€935.55
DAYTON 26Y466 kombi teherautó süllyesztett fedélzet 30x48 Kapacitás 3000 Lb | AB8TBN 26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Teljes Pneumatikus4"Flush€880.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26Y462 kombi teherautó öblítőfedélzet 36x72 Kapacitás 2000 Lb
€1,171.36 /Mértékegység