Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 26WA84 Photocontrol menetes 120vac | AB8QQN

DAYTON 26WA84 Photocontrol Menetes 120vac

Raktáron
Tétel: AB8QQN Modell: 26WA84
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
€19.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekFekete / szürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1.125 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki30 a 60
Lábgyertyák be10 a 20
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz2.125 "
Max. Előtéterősítők9.2
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény1800
Felszerelés3/8 "hüvelyes menetes cső
NEMA értékelésFeszes eső
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség120
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)11.7
Hajó hossza (cm)7.5
Hajószélesség (cm)5.7
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Beépített késleltetés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr
DAYTON 26WA82 Photocontrol menetes 120vac | AB8QQL 26WA82Fekete18001201.62 "€28.47
DAYTON 26WA83 Photocontrol menetes 208 - 277vac | AB8QQM 26WA83Fekete2000208 a 2771.62 "€29.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 26WA84 Photocontrol Menetes 120vac
€19.78 /Mértékegység