DAYTON 24PR73 kondenzátor ventilátor motor 1-1/2 LE 850rpm 60hz | AB7ZAQ

DAYTON 24PR73 Condenser Fan Motor 1-1/2 Hp 850rpm 60hz

Raktáron
Tétel: AB7ZAQ Modell: 24PR73

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,334.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret56YZ
Teljes terhelésű erősítők7.2-7.2/3.6
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely12.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteFüggőleges tengely felfelé
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmeT-stat
motor típusa3-fázis
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc850
Névleges hatékonyság0.74
Sebességek száma1
Teljes hossz15.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza3.125 "
Tengely tájolásaUp
Tengely típusaLakás
HővédelemTermosztátok
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Test Dia.AdóMotoros alkalmazásMotor rögzítési helyzeteMotoros alprogramMotor hővédelmeFelszerelésÁr
DAYTON 24PR70 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 825 rpm 60hz | AB7ZAM 24PR7060 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€1,109.81
DAYTON 24PR71 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 850 RPM 60Hz | AB7ZAN 24PR7170 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€1,189.44
DAYTON 24PR72 kondenzátor ventilátor motor 1 LE 1140 RPM 60Hz | AB7ZAP 24PR7270 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€732.49
DAYTON 24PR74 kondenzátor ventilátor motor 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€956.73
DAYTON 24PR75 kondenzátor ventilátor motor 2 LE 1140 RPM 60Hz | AB7ZAT 24PR7570 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statSáv€842.68
DAYTON 24PR76 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 575 RPM 60Hz | AB7ZAU 24PR7660 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorkocsiBázis€1,208.23
DAYTON 24PR77 kondenzátor ventilátor motor 1 lóerős 850 60 / perc 7Hz ABXNUMXZAV 24PR7770 fok C5.625 "Folyamatos Air-OverH Vac/RFüggőleges tengely felfeléKondenzátor ventilátorT-statBázis€1,134.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 24PR73 Condenser Fan Motor 1-1/2 Hp 850rpm 60hz
€1,334.58 /Mértékegység