Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 24EN77 időzítő relé 60 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 240v | AF8AMY

DAYTON 24EN77 időzítő relé 60 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 240v

Raktáron
Tétel: AF8AMY Modell: 24EN77
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
€67.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióIntervallum bekapcsolva
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS2
Hz50/60
Max. Idő beállítás60 sec.
Min. Idő beállítás0.60 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók4
Pins8
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Idő beállításAlap típusaCoil VA minősítésPinsFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1EJN3 időzítő relé 100 óra. 14 tűs 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 sec.Négyzet3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTEzüstötvözet€77.03
DAYTON 24EN94 időzítő relé 60 mp. 11 tűs 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24HEN940.6 sec.octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€167.62
DAYTON 5DPZ6 időzítő relé 999 Hr. 8 tűs 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€148.79
DAYTON 24EN76 időzítő relé 10 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24HEN760.10 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€72.56
DAYTON 24EN78 Időzítő relé 180 másodperc 8 pin 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24HEN781.80 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€72.55
DAYTON 24EN79 időzítő relé 5 perc 8 tűs 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24HEN793.00 sec.octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTEzüst nikkel€70.88
DAYTON 24EN93 Időzítő relé 10 másodperc 11 tű 10a Dpdt 240v | AF8AQB 24HEN930.10 sec.octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTEzüst nikkel€155.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 24EN77 időzítő relé 60 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 240v
€67.32 /Mértékegység