Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1WE34 Hatlapfejű anya teljes 5/8-11 15/16 hüvelykes, 10PK | AB3ZFB

APPROVED VENDOR 1WE34 hatlapfejű anya teljes 5/8-11 15/16 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3ZFB Modell: 1WE34
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
€42.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSárgaréz
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Magasság35 / 64 "
AnyagSárgaréz
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB75
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7415338010
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE34 hatlapfejű anya teljes 5/8-11 15/16 hüvelykes, 10PK
€42.68 /csomag