Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23Y181 vibrátor elektromos 115vac Force 143.3 Lb. | AB7QBH

DAYTON 23Y181 Vibrátor elektromos 115vac Erő 143.3 Lb.

Raktáron
Tétel: AB7QBH Modell: 23Y181
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
€480.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők0.5
Doboz súlykapacitása1433 font
dBA60
AdóFolyamatos
HázIP 66
Végharang anyagAcél
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása143.3 font
Ház anyagaAlumínium
HP0.068
Max. Hőmérséklet100 fok C
Tartó lemezNem
Teljes magasság3.125 "
Teljes hossz6.375 "
Teljes szélesség4 5 / 16 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség3600 fordulat / perc
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkdBAFázisFeszültségHázHPMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 1DYL3 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 130 Lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 fok F€420.89
DAYTON 1DYL4 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 243 Lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 fok F€471.57
DAYTON 1DYL5 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 417 Lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 fok F€561.69
DAYTON 1DYL6 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 fok F€710.89
DAYTON 1DYL7 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 fok F€1,771.38
DAYTON 1DYL8 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 fok F€1,271.26
DAYTON 1DYL9 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 fok F€1,313.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23Y181 Vibrátor elektromos 115vac Erő 143.3 Lb.
€480.66 /Mértékegység