Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23L377 DC motor PM TENV 1/30 LE 2850 rpm 24VDC | AG9YJP

DAYTON 23L377 DC motor PM TENV 1/30 LE 2850 ford./perc 24VDC

Raktáron
Tétel: AG9YJP Modell: 23L377
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
€248.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor alkatrész motor
CsapágyakLabda
Teljes terhelésű erősítők1.7
Teljes terhelési nyomaték0.738 in.-lb.
HP1/30
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc2850
NEMA / IEC keret80
Teljes hossz5.25 "
RPM tartomány1801-3000
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza9 / 16 "
Stud helyeTengelyvég
Ménesmennyiség4
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)21.59
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNEMA / IEC keretTeljes hosszÁr
DAYTON 23L378 DC motor PM TENV 1/30 LE 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "€248.62
DAYTON 23L387 DC motor PM TENV 1/19 LE 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "€301.45
DAYTON 23L404 DC motor PM TENV 1/8 LE 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "€403.14
DAYTON 23L405 DC motor PM TENV 1/8 LE 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "€359.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23L377 DC motor PM TENV 1/30 LE 2850 ford./perc 24VDC
€248.78 /Mértékegység