Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 23L387 DC motor PM TENV 1/19 LE 3000 rpm 90VDC | AG9YKA

DAYTON 23L387 DC motor PM TENV 1/19 LE 3000 ford./perc 90VDC

Raktáron
Tétel: AG9YKA Modell: 23L387
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
€301.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor alkatrész motor
CsapágyakLabda
Teljes terhelésű erősítők0.7
Teljes terhelési nyomaték1.128 in.-lb.
HP1/19
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
MotortervezésÁllandó mágnes DC
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc3000
NEMA / IEC keret90
Teljes hossz4 13 / 16 "
RPM tartomány1801-3000
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza3 / 4 "
Stud helyeTengelyvég
Ménesmennyiség4
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellA tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPFeszültségHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNEMA / IEC keretTeljes hosszÁr
DAYTON 23L377 DC motor PM TENV 1/30 LE 2850 rpm 24VDC | AG9YJP 23L3779 / 16 "1.71/3024 VDC4.75 "2850805.25 "€248.78
DAYTON 23L378 DC motor PM TENV 1/30 LE 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "€248.62
DAYTON 23L404 DC motor PM TENV 1/8 LE 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "€403.14
DAYTON 23L405 DC motor PM TENV 1/8 LE 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "€359.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 23L387 DC motor PM TENV 1/19 LE 3000 ford./perc 90VDC
€301.45 /Mértékegység