Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NY78 Öblítésjelző lámpa 8mm 120V Piros | AB6XDB

DAYTON 22NY78 Öblítésjelző lámpa 8mm 120V Piros

Raktáron
Tétel: AB6XDB Modell: 22NY78
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
€24.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítés jelzőfény
Átlagos élet25,000 XNUMX óra.
színekPiros
Áramlat4.16mA
Elektromos kapcsolat0.110 "Tab
IP besorolás40, 65 pecséttel
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával
A panel vastagsága0.024 "hogy 0.055"
AlakRound
Méret8 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség120 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr
DAYTON 22NY49 Öblítésjelző Light Red 120V | AB6XBV 22NY49Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.55
DAYTON 22NY52 Öblítésjelző Világoszöld 120V | AB6XBY 22NY52Zöld6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€11.93
DAYTON 22NY54 Öblítésjelző fény borostyánsárga 120v | AB6XCA 22NY54Borostyán6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.49
DAYTON 22NY77 Öblítésjelző lámpa 8mm 120V Zöld | AB6XDA 22NY77Zöld0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€29.00
DAYTON 22NY79 Öblítésjelző lámpa 8mm 120V Borostyán | AB6XDC 22NY79Borostyán0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€23.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NY78 Öblítésjelző lámpa 8mm 120V Piros
€24.60 /Mértékegység