Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22F215 Rögzítőtalp Nema Frame 48 7-3-16 hüvelyk | AB6UHZ

DAYTON 22F215 Rögzítőtalp Nema Frame 48 7-3-16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6UHZ Modell: 22F215

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€48.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor rögzítő talp
Csavar mérete5 / 16 "
színekSzürke
befejezRásütött zománc
A NEMA kerethez48
Magasság2 15 / 16 "
Hossz7 5 / 16 "
AnyagBélyegzett acél
Rögzítő furatok OC W4-1 / 4 In.
Gyűrű Dia.2-1 / 2 In.
Csenget a csengőközpontba7-3 / 16 "
Tengelymagasság (hüvelyk)3
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Motor test átmérője (In.) (5.6)
    • Szerelési furatok OC L (hüvelyk) (1-3 / 4, 2-3 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsenget a csengőközpontbaÁr
DAYTON 22F190 Rögzítőtalp Nema Frame 42 3-5/8 Inch | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5 / 8 "€48.27
DAYTON 22F195 Rögzítőtalp Nema Frame 42 4-3/4 hüvelykes | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "€48.27
DAYTON 22F196 rögzítő alap Nema keret 42 4-7 / 8 hüvelyk | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "€47.96
DAYTON 22F197 Rögzítőtalp Nema Frame 42 5 hüvelykes | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"€47.96
DAYTON 22F198 Rögzítőtalp Nema Frame 42 5-1/4 Inch | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "€48.27
DAYTON 22F199 Rögzítőtalp Nema Frame 42 5-1/2 hüvelyk | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "€48.27
DAYTON 22F201 Rögzítőtalp Nema Frame 42 5-3/4 hüvelyk | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "€48.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22F215 Rögzítőtalp Nema Frame 48 7-3-16 hüvelyk
€48.27 /Mértékegység