DAYTON 1K081 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 1745 rpm 56c | AA9ZKA

DAYTON 1K081 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 1745 rpm 56c

Raktáron
Tétel: AA9ZKA Modell: 1K081

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€898.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Keret56C
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők10.0 / 5.4-5.1
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1745
Névleges hatékonyság71.3%
Sebességek száma1
Teljes hossz12.5 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Feszültség115 / 208-230
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKeretTeljes terhelésű erősítőkNévleges hatékonyságTeljes hosszRPM csoportRPM tartománySzolgáltatási tényezőÁr
DAYTON 1K080 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.00€819.81
DAYTON 5UKF4 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.00€673.70
DAYTON 5UKG4 általános célú motor szénacél Tefc 2 LE 3450 ford./perc 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.00€995.27
DAYTON 5UKG8 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 3 LE 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.00€1,403.36
DAYTON 6K176 általános rendeltetésű motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 1725 rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.00€2,972.47
DAYTON 6K179 általános célú motor szénacél Tefc 7-1/2 LE 3450 rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.00€3,217.38
DAYTON 6K831 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 3450 rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.00€507.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1K081 általános célú motor szénacél Tefc 3/4 LE 1745 rpm 56c
€898.74 /Mértékegység