Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22F207 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 4-3/8 hüvelykes | AB6UHQ

DAYTON 22F207 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 4-3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6UHQ Modell: 22F207
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
€48.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor rögzítő talp
Csavar mérete5 / 16 "
színekSzürke
befejezRásütött zománc
A NEMA kerethez4.4 "keret
Magasság2 15 / 16 "
Hossz4.5 "
AnyagBélyegzett acél
Rögzítő furatok OC W4-1 / 4 In.
Gyűrű Dia.2-1 / 2 In.
Csenget a csengőközpontba4-3 / 8 "
Tengelymagasság (hüvelyk)3
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8302496085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Motor test átmérője (In.) (4.4)
    • Szerelési furatok OC L (hüvelyk) (1-3 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellÁrbocátmérő (hüvelyk)KapacitásszínekAnyagSzerelési típusCsenget a csengőközpontbatípusSzélességÁr
DAYTON 22F191 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 3-15/16 hüvelykes | AB6UGZ 22F191--SzürkeBélyegzett acél-3-15 / 16 "-6"€48.27
DAYTON 22F192 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 4-1/4 hüvelykes | AB6UHA 22F192--SzürkeBélyegzett acél-4-1 / 4 "-5"€48.27
DAYTON 22F193 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 4-1/4 hüvelykes | AB6UHB 22F193--SzürkeBélyegzett acél-4-1 / 4 "-6"€48.27
DAYTON 22F194 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 4-3/8 hüvelykes | AB6UHC 22F194--SzürkeBélyegzett acél-4-3 / 8 "-6"€48.27
DAYTON 22F205 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 3-15/16 hüvelykes | AB6UHN 22F205--SzürkeBélyegzett acél-3-15 / 16 "-6"€50.11
DAYTON 22F206 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 4-1/4 hüvelykes | AB6UHP 22F206--SzürkeBélyegzett acél-4-1 / 4 "-6"€48.27
DAYTON 33N382 Szerelőtalp Talapzat/aljzat 1/4 T rozsdamentes acél | AC6GER 33N3822.880.25 tonna.EzüstHegesztett rozsdamentes acélTalapzat / aljzat-Talapzat / aljzat-€1,045.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22F207 Rögzítőtalp 4.4 hüvelykes keret 4-3/8 hüvelykes
€48.27 /Mértékegység