Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 21R870 nyomásfokozó szivattyú peremkészlet 1-1 / 4 hüvelyk Npt Ci | AB6HNL

DAYTON 21R870 nyomásfokozó szivattyú karimakészlet 1-1/4 hüvelykes Npt Ci

Raktáron
Tétel: AB6HNL Típus: 21R870
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
€128.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErősítő szivattyú perem készlet
Illik a szivattyúhoz5UWH5, 5UWH6, 5UWH7, 5UWH8, 5UWH9, 5UWJ0, 5UWJ1, 5UWJ2, 5UWJ3, 5UWJ4, 5UWJ5, 5UWJ6, 5UWJ7, 5UWJ8, 5UWJ9, 5UWK0
TömítésBeleértve
AnyagÖntöttvas
Max. Működési hőmérséklet248 fok F
Max. Nyomás362 PSI
Csőméret1-1 / 4 NPT
típusclass 250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)9.98
Hajó hossza (cm)19.99
Hajószélesség (cm)19.99
HS-kód7307915010
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
DAYTON 21R871 nyomásfokozó szivattyú karimakészlet 1-1 / 4 hüvelyk Npt Ss | AB6HNM 21R871Rozsdamentes acél€203.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 21R870 nyomásfokozó szivattyú karimakészlet 1-1/4 hüvelykes Npt Ci
€128.77 /Mértékegység