DAYTON 20FT11 Upblast szellőzőkerék 11 hüvelyk 115v | AF6RAR

DAYTON 20FT11 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v

Raktáron
Tétel: AF6RAR Modell: 20FT11Kereszthivatkozás: 20FT10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,601.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottIgen
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza19 "
Alapszélesség19 "
CFM @ 0.000-In. SP1260
CFM @ 0.125-In. SP1209
CFM @ 0.250-In. SP1156
CFM @ 0.375-In. SP1100
CFM @ 0.500-In. SP1041
CFM @ 0.625-In. SP981
CFM @ 0.750-In. SP918
CFM @ 0.875-In. SP846
CFM @ 1.000-In. SP759
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.25
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők5.0
Motoros HP1/4
motor feszültség115
Szerelési helyTető
Sebességek száma1
Összességében Dia.24.875 "
Teljes magasság28.25 "
Fázis1
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1725
Tengely Dia. Sheave End1 / 2 "
Tengely Dia. Kerék vége1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.8
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.12.3
Sebesség ellenőrzés48C172
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)81.79
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)78.23
HS-kód8414596060

Termék részletek:

    • Adj. UL 762 konyhai tetőkeret készletszám (4HX61)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 7A641 Upblast ventilátor 24-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKW 7A6416947NemÖsszeszerelés nélkül66156304600256565282€3,232.96
DAYTON 7A643 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3AKY 7A6436231NemÖsszeszerelés nélkül5440----€5,301.09
DAYTON 7A645 Upblast ventilátor 30-1/2 hüvelykes 115/230v | AF3ALA 7A6458705NemÖsszeszerelés nélkül8226770870846272-€5,396.02
DAYTON 7A646 Upblast ventilátorkerék 36 hüvelykes 115/230v | AF3ALB 7A6467286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,648.10
DAYTON 7A647 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 115/208-230v | AF3ALC 7A6478556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,456.07
DAYTON 7A719 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APE 7A7197286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,478.59
DAYTON 7A720 Upblast ventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,805.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20FT11 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v
€1,601.58 /Mértékegység