DAYTON 1YAZ5 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/3hp 1725 Rpm | AB4HKA

DAYTON 1YAZ5 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/3 LE 1725 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB4HKA Modell: 1YAZ5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€414.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőztető ventilátor motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesIgen
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt légterelés
befejezSzürke
Keret48YZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők3.6/1.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7"
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramBaromfi rajongók
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső / Stud
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz9.5 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.5 "
Tengely típusaDupla lapos
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.766
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8501514040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes terhelésű erősítőkHPRPM tartományHossz kevesebb tengelyMotor rögzítési helyzeteFelszerelésSzerelési helyzetÁr
DAYTON 1YAZ4 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/4hp 1700 RPM | AB4HJZ 1YAZ49.5 "3.4/1.71/41601-17007"VízszintesBölcső / StudVízszintes€451.96
DAYTON 1YAZ6 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/2hp 1700 RPM | AB4HKB 1YAZ610.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "VízszintesBölcső / StudVízszintes€590.70
DAYTON 1YAZ7 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/4hp 1700 RPM | AB4HKC 1YAZ79.5 "3.4/1.71/41601-17007"Minden szögIgaMinden szög€511.87
DAYTON 1YAZ8 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/3hp 1725 Rpm | AB4HKD 1YAZ89.5 "3.6/1.81/31701-18007"Minden szögIgaMinden szög€542.29
DAYTON 1YAZ9 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/2hp 1700 RPM | AB4HKE 1YAZ910.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "Minden szögIgaMinden szög€583.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1YAZ5 levegőztető ventilátor motor Psc Teao 1/3 LE 1725 ford./perc
€414.07 /Mértékegység