Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Igen , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Befejez: Szürke , Keret: 48YZ , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor tengely kialakítása: Dupla-Lapos , Motor Alkalmazás: Baromfi rajongók , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 2.5 " , Tengely típusa: Dupla lapos , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115/230
Levegőztető motorok, állandó osztott kondenzátorok
A Dayton levegőztető ventilátormotorokat nagy nyomatékú berendezésekben használják, például silólerakókban, szállítószalagokban, kompresszorokban, istállótisztítókban és trágyaszivattyúkban, amelyek lehetővé teszik, hogy nagy terhelés mellett is elinduljanak. Hengerelt acél vázszerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a korróziónak, és teljesen zárt levegővel rendelkeznek a burkolatok felett, hogy megvédjék a nedvességtől és a levegőben lévő részecskéktől. Ezek az UL által elismert motorok állandó osztott kondenzátorral rendelkeznek a nagy hatékonyság érdekében, és merev alappal rendelkeznek a kiegyensúlyozott terheléselosztás érdekében. Tartalmazzák a kondenzátorfedelet, a tömített védőcsöveket és a kézi védő-visszaállító gombokon lévő gumicsizmákat, hogy megvédjék a motort a szennyeződésektől és az időjárástól. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező motorok tengelyhevederekkel tömítik és védik a tengelycsapágyakat azáltal, hogy blokkolják a port és egyéb részecskéket, miközben megtartják a kenőanyagokat. Az integrált golyóscsapágyak növelik a motor teljesítményét és folyamatos munkacikluson működnek, hogy állandó teljesítményt biztosítsanak a gépeknek és szerszámoknak, állásidő nélkül. Vízszintesen vagy tetszőleges szögben rögzíthetők, és bölcső / csap / járom rögzítési típusokat kínálnak. Válasszon a motorok széles kínálatából, amelyek 1/2, 1/3 és 1/4 LE-s nyomaték-fordulatszámmal állnak rendelkezésre.