DAYTON 1WBV9 időjárási burkolat 24 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYH

DAYTON 1WBV9 időjárási burkolat 24 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB3YYH Modell: 1WBV9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€485.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárás Hood
Építés16 Gauge horganyzott acél
Mélység21 "
Fan Dia számára. (Ban ben.)24
Nyomtáv18
Magasság28.13 "
Szélesség28.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.9265
Hajó magassága (cm)78.23
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8414901080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
DAYTON 1WBW1 időjárási burkolat 30 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYJ 1WBW125 "34.125 "34.12 "€753.20
DAYTON 1WBW2 időjárási burkolat 36 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYK 1WBW229 "40.13 "40.12 "€851.40
DAYTON 1WBW3 időjárási burkolat 42 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYL 1WBW333 "46.125 "46.125 "€961.93
DAYTON 1WBW4 időjárási burkolat 48 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYM 1WBW438 "54.13 "54.25 "€1,240.71
DAYTON 1WBW5 időjárási burkolat 54 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYN 1WBW544-1 / 2 "60.25 "60.25 "€2,117.04
DAYTON 1WBW6 időjárási burkolat 60 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYP 1WBW648-3 / 8 "66.25 "66.25 "€2,216.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1WBV9 időjárási burkolat 24 hüvelykes horganyzott acél
€485.88 /Mértékegység