DAYTON 1WBW6 időjárási burkolat 60 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYP

DAYTON 1WBW6 időjárási burkolat 60 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB3YYP Modell: 1WBW6

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,216.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárás Hood
Építés16 Gauge horganyzott acél
Mélység48-3 / 8 "
Fan Dia számára. (Ban ben.)60
Nyomtáv18
Magasság66.25 "
Szélesség66.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.45
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)181.1
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
DAYTON 1WBV9 időjárási burkolat 24 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYH 1WBV921 "28.13 "28.12 "€485.88
DAYTON 1WBW1 időjárási burkolat 30 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYJ 1WBW125 "34.125 "34.12 "€753.20
DAYTON 1WBW2 időjárási burkolat 36 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYK 1WBW229 "40.13 "40.12 "€851.40
DAYTON 1WBW3 időjárási burkolat 42 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYL 1WBW333 "46.125 "46.125 "€961.93
DAYTON 1WBW4 időjárási burkolat 48 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYM 1WBW438 "54.13 "54.25 "€1,240.71
DAYTON 1WBW5 időjárási burkolat 54 hüvelykes horganyzott acél | AB3YYN 1WBW544-1 / 2 "60.25 "60.25 "€2,117.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1WBW6 időjárási burkolat 60 hüvelykes horganyzott acél
€2,216.80 /Mértékegység