DAYTON 1VCH5 biztonsági sárga légkeringető 30 hüvelykes 9375cfm 115v | AB3TNA

DAYTON 1VCH5 biztonsági sárga légkeringető 30 hüvelykes 9375cfm 115v

Raktáron
Tétel: AB3TNA Modell: 1VCH5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€721.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági sárga légkeringtető
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.865/465
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.615/330
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft320
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.140
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas9375
CFM alacsony8712
CFM / Watt27.8/27.4
Vezetékhossz2 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075/750
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység14.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075/600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Kések száma3
Működési erősítők3.7/3.12
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint77dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseSárga poliészter porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasMotoros HPMűködési erősítőkHangszintÁr
DAYTON 1VCH4 biztonsági sárga légkeringető 24 hüvelykes 6100cfm 115v | AB3TMZ 1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA€715.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1VCH5 biztonsági sárga légkeringető 30 hüvelykes 9375cfm 115v
€721.66 /Mértékegység