DAYTON 1VCH4 biztonsági sárga légkeringető 24 hüvelykes 6100cfm 115v | AB3TMZ

DAYTON 1VCH4 biztonsági sárga légkeringető 24 hüvelykes 6100cfm 115v

Raktáron
Tétel: AB3TMZ Modell: 1VCH4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€715.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági sárga légkeringtető
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.940/660
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.520/365
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft265/185
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.120/85
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas6100
CFM alacsony3800
CFM / Watt24.9/27.2
Vezetékhossz2 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075/750
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység14.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075/600
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Kések száma3
Működési erősítők3.28/2.29
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint74dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseSárga poliészter porszóró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasMotoros HPMűködési erősítőkHangszintÁr
DAYTON 1VCH5 biztonsági sárga légkeringető 30 hüvelykes 9375cfm 115v | AB3TNA 1VCH530 "93751/23.7/3.1277dBA€721.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1VCH4 biztonsági sárga légkeringető 24 hüvelykes 6100cfm 115v
€715.05 /Mértékegység