DAYTON 1VCG2 Washdown légkeringtető 30 hüvelykes 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN

DAYTON 1 VCG2 mosólevegő keringtető 30 hüvelykes 10 001 cfm 115/230 V

Raktáron
Tétel: AB3TMN Modell: 1VCG2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€678.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown légszivattyú
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.1270
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.750
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft310
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.180
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas10,001
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1140
ŐranyagAcél
Magasság34.5 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység26 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1140
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők4.6/2.4
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint77dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Dia Dia.Penge anyagMax. MélységMotorházMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr
DAYTON 1VCF9 Washdown légkeringtető 20 hüvelykes 4700 Cfm 115 / 230v | AB3TML 1VCF9104 fok F20 "Malom befejező alumínium23 "Teljesen zárt légterelés1/4F osztály1140€558.66
DAYTON 1VCG1 Washdown légkeringtető 24 hüvelykes 6849 Cfm 115 / 230v | AB3TMM 1 VCG1104 fok F24 "Malom befejező alumínium23 "Teljesen zárt légterelés1/3F osztály1140€1,541.73
DAYTON 2LYW4 Washdown légkeringtető 20 hüvelykes 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 fok F20 "304 Stainless Steel10.5 "Teljesen zárt, nem feltalált1/15B osztály1600€2,204.26
DAYTON 2LYW5 Washdown légkeringtető 24 hüvelykes 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 fok F24 "304 Stainless Steel15 "Teljesen zárt, nem feltalált1/4B osztály1075€2,691.42
DAYTON 2LYW6 Washdown légkeringető 30 hüvelyk 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 fok F30 "304 Stainless Steel15 "Teljesen zárt, nem feltalált1/3B osztály1075€2,884.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1 VCG2 mosólevegő keringtető 30 hüvelykes 10 001 cfm 115/230 V
€678.59 /Mértékegység