DAYTON 2LYW6 Washdown légkeringető 30 hüvelyk 8800 Cfm | AC2QDL

DAYTON 2LYW6 mosólevegő keringtető 30 hüvelykes 8800 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2QDL Modell: 2LYW6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,884.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown légszivattyú
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.1040
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.595
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft268
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.165
Légi sebesség (FPM) @ 80 Ft.50
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyag304 Stainless Steel
CFM magas8800
CFM / Watt25.21
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075
Őranyag304 Stainless Steel
Magasság33 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
Max. Mélység15 "
MotorházTeljesen zárt, nem feltalált
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Felszerelési stílusFalra szerelt
Kések száma3
Működési erősítők3.7/1.88
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint81dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Watts349/343
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseElektro lengyel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)87.12
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.Dia Dia.Penge anyagMax. MélységMotorházMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámÁr
DAYTON 1VCF9 Washdown légkeringtető 20 hüvelykes 4700 Cfm 115 / 230v | AB3TML 1VCF9104 fok F20 "Malom befejező alumínium23 "Teljesen zárt légterelés1/4F osztály1140€558.66
DAYTON 1VCG1 Washdown légkeringtető 24 hüvelykes 6849 Cfm 115 / 230v | AB3TMM 1 VCG1104 fok F24 "Malom befejező alumínium23 "Teljesen zárt légterelés1/3F osztály1140€1,541.73
DAYTON 1VCG2 Washdown légkeringtető 30 hüvelykes 10 001cfm 115 / 230v | AB3TMN 1 VCG2104 fok F30 "Malom befejező alumínium26 "Teljesen zárt légterelés1/2F osztály1140€678.59
DAYTON 2LYW4 Washdown légkeringtető 20 hüvelykes 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 fok F20 "304 Stainless Steel10.5 "Teljesen zárt, nem feltalált1/15B osztály1600€2,204.26
DAYTON 2LYW5 Washdown légkeringtető 24 hüvelykes 5220 Cfm | AC2QDK 2LYW5105 fok F24 "304 Stainless Steel15 "Teljesen zárt, nem feltalált1/4B osztály1075€2,691.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LYW6 mosólevegő keringtető 30 hüvelykes 8800 Cfm
€2,884.45 /Mértékegység