DAYTON 1TDT9 Légfúvó 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a | AB3HCN

DAYTON 1TDT9 ventilátor 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a

Raktáron
Tétel: AB3HCN Modell: 1TDT9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€513.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP794
CFM @ 0.100-In. SP780
CFM @ 0.200-In. SP750
CFM @ 0.300-In. SP690
CFM @ 0.400-In. SP670
CFM @ 0.500-In. SP610
CFM @ 0.600-In. SP570
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők2.75/1.45
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő7"
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság5 9 / 16 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség6.187 "
Teljes mélység13.125 "
Teljes magasság14.875 "
Teljes szélesség10.5 "
Fázis1
RPM1075
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Kerékátmérő8.25 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1125
Hajó magassága (cm)37.47
Hajó hossza (cm)45.09
Hajószélesség (cm)42.55
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1TDT9 ventilátor ideális üvegházak hűtésére, kis épületek szellőztetésére, fa- és kukoricakemencék, elektromos szekrények szellőztetésére, valamint a gépek hőelvonására.

Jellemzők:

  • A Dayton 1TDT9 dinamikusan kiegyensúlyozott ventilátort úgy tervezték, hogy fenntartsa a légáramlást magas statikus nyomáson, miközben egyenletes és csendes működést biztosít.
  • Közvetlen hajtási mechanizmussal rendelkezik, hogy a ventilátor kompakt maradjon, miközben minimálisra csökkenti a karbantartási igényeket.
  • Ez az egyfázisú fúvó hengerelt acél házzal rendelkezik, amely megvédi a fúvó alkatrészeit a véletlen ütések okozta sérülésektől.
  • Az előre ívelt kerék és a téglalap alakú kimenet maximalizálja a légáramlást.
  • B osztályú motorszigeteléssel rendelkezik a biztonság érdekében és nyitott motorházzal a hűvös működés érdekében.
  • A motor öntött alumínium végpajzsa kiváló hőelvezetést és biztonságot biztosít, rövidebb állásidőt és hosszabb élettartamot biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a Dayton 1TDT9 ventilátor ideális alacsony szellőzésű helyekre?

V. Igen, az automatikus hővédelem megakadályozza a túlmelegedés elleni károsodást.

K. Milyen motorral van felszerelve a Dayton 1TDT9 ventilátor?

V. A ventilátor állandó osztott kondenzátoros motorral rendelkezik, amely elektromos fáziseltolódást generál a futás és a tekercselés között.

K. Mi a Dayton 1TDT9 ventilátor maximális üzemi hőmérséklet-tartománya?

V. A Dayton 1TDT9 ventilátor üzemi hőmérséklete -20 és 104 °F között van.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€95.02
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€114.25
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€124.98
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€132.93
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€136.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDT9 ventilátor 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a
€513.08 /Mértékegység