DAYTON 1TDT8 ventilátor, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, Zománcház | AB3HCM

DAYTON 1TDT8 ventilátor, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, zománcház

Raktáron
Tétel: AB3HCM Modell: 1TDT8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP797/549
CFM @ 0.100-In. SP780/546
CFM @ 0.200-In. SP730/536
CFM @ 0.300-In. SP720/532
CFM @ 0.400-In. SP680/518
CFM @ 0.500-In. SP640/504
CFM @ 0.600-In. SP620/490
CFM @ 0.700-In. SP560/474
CFM @ 0.800-In. SP500/392
VezetékdobozNem
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők3.30/2.20
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő5-5 / 16 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Sebességek száma2
Kimeneti magasság4.25 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség8 1 / 16 "
Teljes mélység10.437 "
Teljes magasság11.125 "
Teljes szélesség9.25 "
Fázis1
RPM1360/970
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő6 5 / 16 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége6.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.165
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1TDT8 ventilátort általános fűtési műveletekre tervezték, és alkalmas kis épületek szellőztetésére és elektromos szekrények hűtésére.

Jellemzők:

  • A Dayton 1TDT8 dinamikusan kiegyensúlyozott ventilátor zökkenőmentes és csendes működést biztosít, csökkentett zajjal és rezgéssel, hogy fenntartsa a cfm-et magasabb statikus nyomáson.
  • A motor öntött alumínium végpajzsa kiváló hőelvezetést és biztonságot biztosít, rövidebb állásidőt és hosszabb élettartamot biztosít.
  • Ez a Dayton 1TDT8 ventilátor minden pozícióban rögzíthető, és egy előre ívelt kerékkel és egy téglalap alakú kimenettel rendelkezik a légáramlás maximalizálása érdekében.
  • B osztályú motorszigeteléssel rendelkezik a biztonság érdekében és nyitott motorházzal a hűvös működés érdekében.
  • Ez az egyfázisú fúvó hengerelt acél házzal rendelkezik, amely megvédi a fúvó alkatrészeit a véletlen ütések okozta sérülésektől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen motorral van felszerelve ez a Dayton 1TDT8 ventilátor?

V. A ventilátor állandó osztott kondenzátoros motorral rendelkezik, amely elektromos fáziseltolódást generál a futás és a tekercselés között.

K. Mi a Dayton 1TDT8 ventilátor üzemi hőmérsékleti tartománya?

V. A Dayton 1TDT8 ventilátor üzemi hőmérséklete -20 és 104 °F között van.

K. Ez a Dayton 1TDT8 ventilátor ideális alacsony szellőzésű helyekre?

V. Igen, az automatikus hővédelem megakadályozza a túlmelegedés elleni károsodást.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDT8 ventilátor, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, zománcház
€431.91 /Mértékegység