Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1TDR3 ventilátor, közvetlen meghajtású, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON 1TDR3 ventilátor, közvetlen meghajtás, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A

Raktáron
Tétel: AB3HBX Típus: 1TDR3Kereszthivatkozás: 6FHX9
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
€186.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP273
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.200-In. SP230
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SP183
CFM @ 0.500-In. SP135
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők0.77
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő4.625 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság3.625 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség4.125 "
Teljes mélység8.875 "
Teljes magasság9.875 "
Teljes szélesség7 11 / 16 "
Fázis1
RPM1640
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő5.125 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7305
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1TDR3 ventilátor üvegházak és elektromos házak hűtésére, kis épületek szellőztetésére, a gépek hőelvonására, valamint fa- és kukoricakemencék fújására szolgál. Ez a ventilátor alkalmas Dayton helyettesítésére OEM fúvók amelyek akár 273 cfm légáramlást biztosítanak.

Jellemzők:

  • Ez az elektromos fúvó egy állandó osztott kondenzátoros motor segítségével nyomja a levegőt.
  • Dinamikusan kiegyensúlyozott kialakítása magas statikus nyomáson tartja a légáramlást, miközben egyenletes és csendes működést biztosít.
  • Közvetlen hajtási mechanizmussal rendelkezik, hogy a ventilátor kompakt maradjon, miközben minimálisra csökkenti a karbantartási igényeket.
  • Minden pozícióban rögzíthető, bármilyen irányban felszerelhető.
  • Ez az egyfázisú fúvó hengerelt acél házzal rendelkezik, amely megvédi a fúvó alkatrészeit a véletlen ütések okozta sérülésektől.
  • Öntött alumínium végpajzsokkal rendelkezik a maximális hőelvezetés érdekében.
  • Golyóscsapágyai egyenletes fúvóműködést biztosítanak minimális zaj mellett.
  • Az előre ívelt kerék és a téglalap alakú kimenet maximalizálja a légáramlást.
  • B osztályú motorszigeteléssel rendelkezik a biztonság érdekében és nyitott motorházzal a hűvös működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Dayton 1TDR3 ventilátor alkalmas alacsony szellőzésű helyekre?

V. Igen, az automatikus hővédelem megakadályozza a túlmelegedés elleni károsodást.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDR3 ventilátor, közvetlen meghajtás, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A
€186.72 /Mértékegység