Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1MCZ7 vegyi befecskendező 2-3 Gpm | AB2JQD

DAYTON 1MCZ7 vegyszerinjektor 2-3 Gpm

Raktáron
Tétel: AB2JQD Modell: 1MCZ7
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
€45.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyi injektor
Kifolyó port (in.)3/8 M
Áramlási tartomány2–3 GPM
Magasság3"
Bemeneti port3/8 M
Hossz2.125 "
AnyagSárgaréz rozsdamentes acél, Buna-N
Max. Folyadék hőmérséklete190 F
Max. Nyomás4000 psi
típusÁllítható
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományÁr
DAYTON 1MCZ8 kémiai injektor 3-4 Gpm | AB2JQE 1MCZ83–4 GPM€48.06
DAYTON 1MCZ9 vegyi befecskendező 4-5.5 Gpm | AB2JQF 1MCZ94–5.5 GPM€48.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1MCZ7 vegyszerinjektor 2-3 Gpm
€45.29 /Mértékegység