DAYTON Dugattyús szivattyú tartozékok


Szűrő
Magasság: 3" , Hossz: 2.125 " , Anyaga: Sárgaréz rozsdamentes acél, Buna-N , Max. Folyadék hőmérséklet: 190 F , Max. Nyomás: 4000 psi , Típus: Állítható , Szélesség: 1"
StílusModellÁramlási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
1MCZ7
2–3 GPM€45.29
B
1MCZ8
3–4 GPM€48.06
B
1MCZ9
4–5.5 GPM€48.10

Dugattyús szivattyú tartozékok

A Dayton dugattyús szivattyú tartozékai ideálisak a kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használt dugattyús szivattyúk elhasználódott vagy meghibásodott alkatrészeinek cseréjéhez. A bemeneti vízszűrők eltávolítják a szennyeződéseket a bemeneti vízellátásból, hogy tiszta és tiszta vízgőzt biztosítsanak a nagynyomású szivattyúk számára. A vegyszerinjektorok a vegyszerek bejutására szolgálnak a szivattyúk működtetéséhez vagy tisztításához. A vízszűrők és vegyszerinjektorok 100 és 4500 psi maximális nyomást képesek ellenállni. Sárgaréz és alumínium/rozsdamentes acél szerkezetük van Buna-N tömítéssel a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Raptor Supplies 8 gpm áramlási sebességű vízszűrőket és 2-5.5 gpm áramlási sebességű vegyszerinjektorokat kínál.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?