Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1MBG4 AC hajtóműves motor 6.7 ford./perc Nyitott 115V | AB2JEH

DAYTON 1MBG4 AC hajtóműves motor 6.7 ford./perc Nyitott 115V

Raktáron
Tétel: AB2JEH Modell: 1MBG4
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
€194.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakTű a tokon, a labda és a porózus bronz a motoron
HázNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők0.62
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Áttétel504:1
SebességtípusSarkantyú
SzinkronMinden Spur fogaskerék
HázDie Cast cink
Hz60
Bemenet HP1/111
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4.75 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték50 in.-lb.
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc6.7
Nincs terhelés RPM7
Túlterhelés41 font
Fázis1
ForgásCW
RPM tartomány0 a 15
SealsTömített fogaskerékház
Tengely tájolásaPárhuzamos
Hővédelemkocsi
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8045
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8501104020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€919.18
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€776.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1MBG4 AC hajtóműves motor 6.7 ford./perc Nyitott 115V
€194.86 /Mértékegység