Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LVT2 hajtószíj magassága 120 foghossz 960 mm | AB2GDP

DAYTON 1LVT2 Fogasszíj magasság 120 Foghossz 960 mm

Raktáron
Tétel: AB2GDP Modell: 1LVT2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzinkron hajtású fogaskerék
Hajtószíj típusaHT
Ipari szám9608M20
AnyagNeoprén
Fogak száma120
Hangmagasság8mm
Raszter hossza960mm
Szélesség20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód4010353000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számFogak számaRaszter hosszaÁr
DAYTON 1DHU6 hajtószíj magassága 60 fog hossza 480 Mm | AA9JDL 1DHU64808M2060480mm€36.86
DAYTON 1DHV1 hajtóműves magasság 70 foghossz 560 mm | AA9JDN 1DHV15608M2070560mm€41.38
DAYTON 1DHV5 hajtóműves magasság 75 foghossz 600 mm | AA9JDQ 1DHV56008M2075600mm€42.96
DAYTON 1DHV9 hajtóműves magasság 80 foghossz 640 mm | AA9JDT 1DHV96408M2080640mm€44.93
DAYTON 1DHW4 hajtóműves magasság 90 foghossz 720 mm | AA9JDV 1HMV47208M2090720mm€48.78
DAYTON 1DHW8 hajtószíj magassága 100 fog hossza 800 Mm | AA9JDX 1HMV88008M20100800mm€52.19
DAYTON 1LVR7 hajtóműves magasság 110 foghossz 880 mm | AB2GDL 1 LVR78808M20110880mm€54.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LVT2 Fogasszíj magasság 120 Foghossz 960 mm
€58.66 /Mértékegység