A Dayton 1LPW4 DC hajtóműves motor nagy indítóerőt és pontos változtatható sebességű vezérlést kínál kórházi ágyakban, asztali liftekben, kerekesszékekben és elektromos ülésekben.
Jellemzők:
- Ez az egyenáramú hajtóműves motor minden pozícióban, homlokzati szerelést tesz lehetővé az egyszerű telepítés érdekében.
- Présöntött horganyházzal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
- Ez az állandó mágneses egyenáramú motor TENV házzal van felszerelve, hogy megvédje a motort a portól és a levegőben lévő szennyeződésektől.
- Golyóscsapágyakkal rendelkezik a motoron és porózus bronz hüvelyes csapágyakkal a házon az alacsony forgási súrlódás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Dayton 6YHY3 motorkefe készletek: Úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az áram áramlását az álló vezetékek és a forgó tengely mozgó részei között. Ezek a kefekészletek 2 kefét, 2 tartót és 2 rugót tartalmaznak.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a PMDC hajtóműves motornak a maximális üzemi hőmérséklete?
V. Akár 40 C fokos hőmérsékleten is üzemeltethető.
K. Mi a Dayton 1LPW4 DC hajtóműves áttételi aránya?
V. A megfelelő áttétel 62:1.
K. Mi a különbség az egyenáramú motor és az egyenáramú hajtóműves motor között?
V. Az egyenáramú motorokkal ellentétben az egyenáramú hajtóműves motorok mechanikus fogaskerekekkel rendelkeznek a motor fordulatszámának és nyomatékának megváltoztatására.
K. Növeli a forgatónyomatékot a motor lekapcsolása?
V. A sebességfokozat-csökkentés ellentétes hatással van a nyomatékra. A motor kimenő nyomatékát növeljük, ha a nyomatékot megszorozzuk az áttétellel, némi hatékonysági veszteséggel.
K. Mekkora a Dayton 1LPW4 DC hajtóműves maximális nyomatéka?
V. Ez a hajtóműves motor 26 hüvelyk-lb maximális nyomatékot ad le.