Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6YHY3 motorkefe készlet, 1/4 hüvelyk hosszúság, 1/4 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTU

DAYTON 6YHY3 motorkefe készlet, 1/4 hüvelykes hosszúság, 1/4 hüvelyk szélesség - 2 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AF2WTU Modell: 6YHY3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€81.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere motor kefe készlet
típusDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8545200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy áramot engedjen az álló vezetékek és a forgó tengely mozgó alkatrészei között
    • 2 kefét, 2 tartót és 2 rugót tartalmaz
    • 120 VAC

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
DAYTON 33K904 motorkefe készlet 12/24vdc - 2 db | AC6EUF 33K904Cserélhető motoros kefe készlet2€74.69
DAYTON 33K906 motorkefe készlet, 90 VDC, 9/16 hüvelyk hosszúság, 2 db | AC6EUH 33K906Cserélhető motoros kefe készlet2€71.62
DAYTON 33K907 motorkefe készlet 12/24vdc 9/16 hüvelykes hosszúság - 2 db | AC6EUJ 33K907Cserélhető motoros kefe készlet2€73.58
DAYTON 6YHY4 motorkefe készlet 1/4 hüvelykes 1/4 hüvelykes szélesség - 2 db | AF2WTV 6YHY4Csere motor kefe készlet2€112.07
DAYTON 6YHY6 motorkefe készlet, 1/4 hüvelyk hosszúság, 5/8 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTX 6YHY6Csere motor kefe készlet2€81.28
DAYTON 6YHY7 motorkefe készlet 1/4 hüvelykes hosszúság 3/16 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTY 6YHY7Csere motor kefe készlet2€82.79
DAYTON 6YHY8 motorkefe készlet 1/4 hüvelyk hosszúság 3/16 hüvelyk szélesség - 2 db | AF2WTZ 6YHY8Csere motor kefe készlet2€103.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6YHY3 motorkefe készlet, 1/4 hüvelykes hosszúság, 1/4 hüvelyk szélesség - 2 darabos csomag
€81.28 /csomag