Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv | AB2HUN

DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv

Raktáron
Tétel: AB2ENG Modell: 1LNG7
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
€128.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakPorózus bronz a hajtóműházon és a motoron
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők1.00
LáncburkolatDie Cast cink
Áttétel492:1
SebességtípusSarkantyú
Ház anyagaDie Cast cink
Bemenet HP1/120
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.25 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték35 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc9
Teljes hossz4 1 / 16 "
Túlterhelés40 font
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány0 a 15
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8501104060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágy típusCsapágyakHáz anyagaHPBemenet HPSzigetelési osztályKulcsméretÁr
DAYTON 1LNG3 DC hajtóműves motor 0.5 ford./perc 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/2000B-€128.56
DAYTON 1LNG4 DC hajtóműves motor 1.5 ford./perc 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/1000B-€128.56
DAYTON 1LNG6 DC hajtóműves motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/200B-€128.56
DAYTON 1LNG8 DC hajtóműves motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€128.56
DAYTON 1LNG9 DC hajtóműves motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/160B-€128.56
DAYTON 1LNH1 DC hajtóműves motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/150B-€128.56
DAYTON 1LNH2 DC hajtóműves motor 50 Rpm 12v Tenv | AB2ENL 1LNH2Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€128.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv
€128.56 /Mértékegység