Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LPW3 DC hajtóműves motor 29 Rpm 90v Tenv | AB2EYZ

DAYTON 1LPW3 DC hajtóműves motor 29 Rpm 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AB2EYZ Modell: 1LPW3
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
€481.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők0.35
LáncburkolatDie Cast cink
Hajtómű anyagaAcetil / Acél
Áttétel100:1
Ház anyagaDie Cast cink
Bemenet HP1/30
Szigetelési osztályF
KulcsméretLakás
Hossz kevesebb tengely5.625 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték40 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc29
Teljes hossz6.375 "
Túlterhelés50 font
Pótkefék6YHY3
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsO-gyűrű típusa a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.124
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8501406020
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 1LPW3 DC hajtóműves motort nagy indítónyomatékot és alacsony kimenő tengelyfordulatszámot igénylő alkalmazásokhoz használják. Korlátozott helyen, kisebb energiaigényű alkalmazásokban is használják.

Jellemzők:

  • A Dayton egyenáramú hajtóműves motorja állandó mágneses egyenáramú motorral rendelkezik, amely 90 V DC teljesítményt igényel.
  • A motor zsírral töltött kenőanyaggal és golyóscsapágyakkal rendelkezik a motoron, valamint porózus bronz karmantyús csapágyakkal a hajtóműházon a zavartalan működés érdekében.
  • Ez a 90 VDC és 0.35 A hajtóműves motor O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik a kimenő tengelyen, és 100:1 áttételi arányt biztosít a hatékony működés érdekében.
  • Minden pozícióban történő rögzítésre tervezték.
  • Ennek a CW / CCW forgatható hajtóműves motornak az adattábla szerinti sebessége 29 ford./perc, maximális nyomatéka pedig 40 lb-inch.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • cUL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a hajtóműves motor?

V. A Dayton 1LPW3 egyenáramú hajtóműves motor présöntött cinkházzal rendelkezik, acetil/acél fogaskerékkel és présöntött cink hajtóműházzal.

K. Hogyan jobb egy egyenáramú hajtóműves motor, mint egy egyenáramú motor?

V. Az egyenáramú hajtóműves motor további funkciókat, például mechanikus fogaskerekeket kínál a motor fordulatszámának és nyomatékának megváltoztatásához.

K. Mekkora a maximális hőmérséklet, amelyet ez a Dayton 1LPW3 DC hajtóműves motor képes elviselni?

V. Ez a hajtóműves motor legfeljebb 40 °C környezeti hőmérsékletet képes elviselni.

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágy típusCsapágyakHáz anyagaHPBemenet HPSzigetelési osztályKulcsméretÁr
DAYTON 1LNG3 DC hajtóműves motor 0.5 ford./perc 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/2000B-€128.56
DAYTON 1LNG4 DC hajtóműves motor 1.5 ford./perc 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/1000B-€128.56
DAYTON 1LNG6 DC hajtóműves motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/200B-€128.56
DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv | AB2HUN 1LNG7Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/120B-€128.56
DAYTON 1LNG8 DC hajtóműves motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€128.56
DAYTON 1LNG9 DC hajtóműves motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/160B-€128.56
DAYTON 1LNH1 DC hajtóműves motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/150B-€128.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPW3 DC hajtóműves motor 29 Rpm 90v Tenv
€481.27 /Mértékegység