Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1LPV3 DC DC hajtómotor 76 ford./perc 12v Tenv | AB2EYP

DAYTON 1LPV3 DC hajtóműves motor 76 ford./perc 12v Tenv

Raktáron
Tétel: AB2EYP Modell: 1LPV3
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
€364.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők2.10
LáncburkolatDie Cast cink
Hajtómű anyagaAcetil / Acél
Áttétel32:1
Ház anyagaDie Cast cink
Bemenet HP1/30
Szigetelési osztályF
KulcsméretLakás
Hossz kevesebb tengely5.625 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték13 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc76
Teljes hossz6.375 "
Túlterhelés50 font
Pótkefék6YHY4
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány76 a 100
SealsO-gyűrű típusa a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.097
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8501106060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességtípusCsapágy típusCsapágyakHáz anyagaHPBemenet HPSzigetelési osztályKulcsméretÁr
DAYTON 1LNG3 DC hajtóműves motor 0.5 ford./perc 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/2000B-€116.28
DAYTON 1LNG4 DC hajtóműves motor 1.5 ford./perc 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/1000B-€116.28
DAYTON 1LNG6 DC hajtóműves motor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/200B-€116.28
DAYTON 1LNG7 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 12v Tenv | AB2HUN 1LNG7Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/120B-€116.28
DAYTON 1LNG8 DC hajtóműves motor 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/90B-€116.28
DAYTON 1LNG9 DC hajtóműves motor 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/160B-€116.28
DAYTON 1LNH1 DC hajtóműves motor 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sarkantyú-Porózus bronz a hajtóműházon és a motoronDie Cast cink-1/150B-€116.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPV3 DC hajtóműves motor 76 ford./perc 12v Tenv
€364.83 /Mértékegység