Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1F506 gallértengely - 100 db-os csomag | AA9TGA

DAYTON 1F506 gallértengely – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9TGA Modell: 1F506

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€306.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1 / 2 "
Sapka csavar mérete1 / 4-20
Nyakörv stílusBeállítani a csavart
Dimenzió típusaStandard
befejezHorganyzott
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagAcél
Darabszám1
Dia kívül.1"
Csavar anyagaÖtvözet
Csavar méret1 / 4 "-20
Állítsa be a csavar méretét1 / 4-20
típusBeállítani a csavart
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8487900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Sapka csavar méreteÁllítsa be a csavar méretéttípusSzélességbefejezBelül Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 1F456 gallértengely 1 hüvelykes | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Egy darabból álló bilincs1 / 2 "-1"1€26.51
DAYTON 1F462 gallértengely 5/8 hüvelykes | AA9TFL 1F462# 10 32-5 / 8 "# 10 32-# 10 32-Egy darabból álló bilincs7 / 16 "-5 / 8 "1€18.76
DAYTON 1F464 gallértengely 1/2 hüvelykes | AA9TFM 1F464# 8 32-1 / 2 "# 8 32-# 8 32-Egy darabból álló bilincs13 / 32 "-1 / 2 "1€16.76
DAYTON 1F480 gallértengely 1 1/2 hüvelykes | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Egy darabból álló bilincs9 / 16 "-1.5 "1€45.73
DAYTON 1F488 gallértengely 1 hüvelykes | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18Beállítani a csavart5 / 8 "-1"1€22.47
DAYTON 1F490 gallértengely - 100 db-os csomag | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Beállítani a csavart5 / 8 "Horganyzott1"100€346.58
DAYTON 1F492 gallértengely 7/8 hüvelykes | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Beállítani a csavart9 / 16 "-7 / 8 "1€21.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1F506 gallértengely – 100 db-os csomag
€306.65 /csomag