Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EJL5 időzítő relé 100 óra. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AA9PLJ

DAYTON 1EJL5 időzítő relé 100 óra 8 Pin 5a Dpdt 120v

Raktáron
Tétel: AA9PLJ Modell: 1EJL5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€87.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerNem állítható
Alap típusaNégyzet
Tekercs értékelése2.6VA
Coil VA minősítés2.6
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetéskor
Hz50/60
Max. Idő beállítás100 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma1
Működési funkciók1
Pins8
Foglalat1EGR2
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételPinsFoglalatÁr
DAYTON 1EJN1 időzítő relé 100 óra. 14 tűs 3a 4pdt 120v | AA9PLP 1EJN13A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1€77.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EJL5 időzítő relé 100 óra 8 Pin 5a Dpdt 120v
€87.66 /Mértékegység