Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EJN1 időzítő relé 100 óra. 14 tűs 3a 4pdt 120v | AA9PLP

DAYTON 1EJN1 időzítő relé 100 óra 14 tű 3a 4pdt 120v

Raktáron
Tétel: AA9PLP Modell: 1EJN1
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
€77.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerNem állítható
Alap típusaNégyzet
Tekercs értékelése2.6VA
Coil VA minősítés2.6
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)3A
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetéskor
Hz50/60
Max. Idő beállítás100 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma1
Működési funkciók1
Pins14
Foglalat2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételPinsFoglalatÁr
DAYTON 1EJL5 időzítő relé 100 óra. 8 tűs 5a Dpdt 120v | AA9PLJ 1EJL55ADPDT81EGR2€87.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EJN1 időzítő relé 100 óra 14 tű 3a 4pdt 120v
€77.03 /Mértékegység