Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EJK6 Solid State Relay Input 3-32VDC Gray | AA9PLA

DAYTON 1EJK6 Solid State Relay Input 3-32VDC Gray

Raktáron
Tétel: AA9PLA Modell: 1EJK6
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
€98.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők40
A tok színeSzürke
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség3-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők40A
Max. Kimeneti feszültség280
Max. Kimenet hűtőbordával (A)40
Min. Bemeneti feszültség3
Min. Kimeneti feszültség24
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet24-280 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8541408000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFelszerelésKapcsolótípusFeszültségkimenetÁr
DAYTON 1EGH8 szilárdtest relé bemenet 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACSzilárdtest relé, korong stílus10AfelületiSCR24-280 VAC€37.59
DAYTON 1EGH9 Szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCSzilárdtest relé, korong stílus10AfelületiSCR24-280 VAC€33.89
DAYTON 1EGJ1 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCSzilárdtest relé, korong stílus10Afelületitriak24-280 VAC€31.68
DAYTON 1EGJ2 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDSzilárdtest relé, korong stílus10AfelületitriakCA€56.58
DAYTON 1EGJ3 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDSzilárdtest relé, korong stílus10AfelületitriakCA€40.74
DAYTON 1EGJ4 szilárdtest relé bemenet 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACSzilárdtest relé, korong stílus25AfelületiSCR24-280 VAC€39.69
DAYTON 1EGJ5 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDSzilárdtest relé, korong stílus25AfelületiSCRCA€55.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EJK6 Solid State Relay Input 3-32VDC Gray
€98.64 /Mértékegység