Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGJ2 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZH

DAYTON 1EGJ2 félvezető relé bemenet 3-32VDC

Raktáron
Tétel: AA9NZH Modell: 1EGJ2
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
€56.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé, korong stílus
A tok színeSzürke
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültségCD
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők10A
Max. Kimeneti feszültség280
Max. Kimenet hűtőbordával (A)10
Min. Bemeneti feszültség3
Min. Kimeneti feszültség24
Felszerelésfelületi
Fázis1
Kapcsolótípustriak
BekapcsolNulla kereszt
FeszültségkimenetCA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8541408000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségTételMax. Kimeneti erősítőkFelszerelésKapcsolótípusFeszültségkimenetÁr
DAYTON 1EGH8 szilárdtest relé bemenet 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACSzilárdtest relé, korong stílus10AfelületiSCR24-280 VAC€37.59
DAYTON 1EGH9 Szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCSzilárdtest relé, korong stílus10AfelületiSCR24-280 VAC€33.89
DAYTON 1EGJ1 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCSzilárdtest relé, korong stílus10Afelületitriak24-280 VAC€31.68
DAYTON 1EGJ3 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDSzilárdtest relé, korong stílus10AfelületitriakCA€40.74
DAYTON 1EGJ4 szilárdtest relé bemenet 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACSzilárdtest relé, korong stílus25AfelületiSCR24-280 VAC€39.69
DAYTON 1EGJ5 szilárdtest relé bemenet 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDSzilárdtest relé, korong stílus25AfelületiSCRCA€55.43
DAYTON 1EGJ8 félvezető relé bemenet 90-280VAC | AA9NZP 1EGJ84090-280 VACSzilárdtest relé, korong stílus40AfelületiSCR24-280 VAC€66.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGJ2 félvezető relé bemenet 3-32VDC
€56.58 /Mértékegység