Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EJC4 Relay Power Dpdt 240vac Coil Volts | AA9PJL

DAYTON 1EJC4 relé teljesítmény Dpdt 240vac tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PJL Modell: 1EJC4
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
€38.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés3
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins8
Nyomja meg a tesztetZárható
Foglalat5X853, 1ERG3
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1EGX2 relécsatlakozó Dpdt 240vac tekercs volt | AA9PCA 1EGX28octal3Nem5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EGY4 relécsatlakozó Dpdt 240vac tekercs volt | AA9PCL 1EGY48octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EGZ7 relécsatlakozó 3pdt 240vac tekercs volt | AA9PCR 1EGZ711octal3Nem6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€32.79
DAYTON 1EHA8 relé oktális 3pdt 240vac tekercs volt | AA9PEY 1EHA811octal3Zárható6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€43.97
DAYTON 1EHC7 relé Ice Cube Spdt 240vac tekercs volt | AA9PFE 1EHC75Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHD6 relé Ice Cube Spdt 240vac tekercs volt | AA9PFK 1EHD65Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€4.83
DAYTON 1EHE4 relé Ice Cube Spdt 240vac tekercs volt | AA9PFQ 1EHE45Négyzet-Zárható1EGP620SPDTEzüstötvözet€35.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EJC4 relé teljesítmény Dpdt 240vac tekercs volt
€38.51 /Mértékegység