Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGX2 relécsatlakozó Dpdt 240vac tekercs volt | AA9PCA

DAYTON 1EGX2 Relay Plug In Dpdt 240vac Coil Volts

Raktáron
Tétel: AA9PCA Modell: 1EGX2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€91.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés3
Tekercs Volt240 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)16
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins8
Nyomja meg a tesztetNem
Foglalat5X852, 1EGP3, 1EGP5
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőMechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1EGY4 relécsatlakozó Dpdt 240vac tekercs volt | AA9PCL 1EGY48octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EGZ7 relécsatlakozó 3pdt 240vac tekercs volt | AA9PCR 1EGZ711octal3Nem6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€32.79
DAYTON 1EHA8 relé oktális 3pdt 240vac tekercs volt | AA9PEY 1EHA811octal3Zárható6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€43.97
DAYTON 1EHC7 relé Ice Cube Spdt 240vac tekercs volt | AA9PFE 1EHC75Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHD6 relé Ice Cube Spdt 240vac tekercs volt | AA9PFK 1EHD65Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€4.83
DAYTON 1EHE4 relé Ice Cube Spdt 240vac tekercs volt | AA9PFQ 1EHE45Négyzet-Zárható1EGP620SPDTEzüstötvözet€35.33
DAYTON 1EHX4 relé jégkocka 4pdt 240vac tekercs volt | AA9PHP 1EHX414Négyzet1.5Nem1FC15154PDTEzüstötvözet€33.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGX2 Relay Plug In Dpdt 240vac Coil Volts
€91.46 /Mértékegység