Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGT3 relé aljzat modul Led 2pin 24vac/vdc | AA9PBL

DAYTON 1EGT3 Relay Socket Module Led 2pin 24vac/vdc

Raktáron
Tétel: AA9PBL Modell: 1EGT3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő modul
Mélység1.1 "
Hossz0.3 "
típusLED, 24 VAC/VDC
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
DAYTON 1EGT1 relé aljzat modul dióda 2 tűs 6-250vdc | AA9PBJ 1EGT1Dióda, 6-250 VDC€3.24
DAYTON 1EGT2 relé foglalat modul Led 2 tűs 120/240 | AA9PBK 1EGT2LED, 120/240 VAC/VDC€0.52
DAYTON 1EGT4 relé aljzat modul 2 tűs 120vac/vdc | AA9PBM 1EGT4Fém -oxid varisztor, 120 VAC/VDC€4.01
DAYTON 1EGT5 relé aljzat modul 2 tűs 24vac/vdc | AA9PBN 1EGT5Fém -oxid varisztor, 24 VAC/VDC€4.01
DAYTON 1EGT6 relé aljzat modul 2 tűs 240vac/vdc | AA9PBP 1EGT6Fém -oxid varisztor, 240 VAC/VDC€1.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGT3 Relay Socket Module Led 2pin 24vac/vdc
€3.24 /Mértékegység