Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGR3 relé aljzat 11 tűs 300v | AA9PBB

DAYTON 1EGR3 relé aljzat 11 tűs 300v

Raktáron
Tétel: AA9PBB Modell: 1EGR3
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
€18.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé aljzat
AC erősítők25
Kapcsolat besorolása25A @ 300 VAC
Mélység2.5 "
Hossz3.8mm
FelszerelésDIN sín / panel
Pinek száma11
Csatlakozó kódC
Socket stílusNégyzet
Foglalat típusaLift
TerminálokLift
típusNégyzet
Feszültség300
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerminálokAC erősítőkKapcsolat besorolásatípusSzélességMélységHosszFelszerelésÁr
DAYTON 10E075 Socket Relay 8 tűs négyzet alakú | AA2CXU 10E075Csavar1010A @ 300 VACNégyzet1.17 "1.02 "2.73 "DIN sín / csavar€33.71
DAYTON 1EGP2 relé aljzat 11 tűs 300v | AA9PAR 1EGP2Lift1212A @ 300 VACoctal1.5 "1.1 "3"DIN sín / panel€11.48
DAYTON 1EGP3 relé aljzat 8 tűs 300v | AA9PAT 1EGP3Lift1212A @ 300 VACoctal1.5 "1.1 "3"DIN sín / panel€10.26
DAYTON 1EGP5 relé aljzat 8 tűs 300v | AA9PAV 1EGP5Lift1616A @ 300 VACoctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN sín / panel€10.01
DAYTON 1EGP7 relé aljzat 14 tűs 300v | AA9PAW 1EGP7Csavar1010A @ 300 VACNégyzet1.2 "1.6 "3.3 "DIN sín / csavar€14.91
DAYTON 1EGP8 relé aljzat 14 tűs 300v | AA9PAX 1EGP8Lift1010A @ 300 VACNégyzet1.1 "1.7 "3.1 "DIN sín / panel€15.96
DAYTON 1EGP9 relé aljzat 11 tűs 300v | AA9PAY 1EGP9Lift1010A @ 300 VACNégyzet1.1 "2.4 "3.3 "DIN sín / panel€12.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGR3 relé aljzat 11 tűs 300v
€18.72 /Mértékegység