Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGP8 relé aljzat 14 tűs 300v | AA9PAX

DAYTON 1EGP8 relé foglalat 14 tűs 300V

Raktáron
Tétel: AA9PAX Modell: 1EGP8
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
€15.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé aljzat
AC erősítők10
Kapcsolat besorolása10A @ 300 VAC
Mélység1.7 "
Hossz3.1 "
FelszerelésDIN sín / panel
Pinek száma14
Csatlakozó kódG
Socket stílusNégyzet
Foglalat típusaUjjbiztonságos
TerminálokLift
típusNégyzet
Feszültség300
Szélesség1.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerminálokAC erősítőkKapcsolat besorolásatípusSzélességMélységHosszFelszerelésÁr
DAYTON 10E075 Socket Relay 8 tűs négyzet alakú | AA2CXU 10E075Csavar1010A @ 300 VACNégyzet1.17 "1.02 "2.73 "DIN sín / csavar€33.71
DAYTON 1EGP2 relé aljzat 11 tűs 300v | AA9PAR 1EGP2Lift1212A @ 300 VACoctal1.5 "1.1 "3"DIN sín / panel€11.48
DAYTON 1EGP3 relé aljzat 8 tűs 300v | AA9PAT 1EGP3Lift1212A @ 300 VACoctal1.5 "1.1 "3"DIN sín / panel€10.26
DAYTON 1EGP5 relé aljzat 8 tűs 300v | AA9PAV 1EGP5Lift1616A @ 300 VACoctal1.4 "1.8 "3.8mmDIN sín / panel€10.01
DAYTON 1EGP7 relé aljzat 14 tűs 300v | AA9PAW 1EGP7Csavar1010A @ 300 VACNégyzet1.2 "1.6 "3.3 "DIN sín / csavar€14.91
DAYTON 1EGP9 relé aljzat 11 tűs 300v | AA9PAY 1EGP9Lift1010A @ 300 VACNégyzet1.1 "2.4 "3.3 "DIN sín / panel€12.18
DAYTON 1EGR1 relés foglalat 14 tűs 300v | AA9PAZ 1EGR1Lift1010A @ 300 VACNégyzet1.1 "2.4 "3.3 "DIN sín / panel€16.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGP8 relé foglalat 14 tűs 300V
€15.96 /Mértékegység