Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye és Eye 24 Feet | AA9KGC

DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye és Eye 24 láb

Raktáron
Tétel: AA9KGC Modell: 1DNJ4
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
€50.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása4,800 lbs.
Choker Hitch kapacitás1900 font
színekSárga
Szemhossz10 "
Hossz24 láb.
AnyagPoliészter
Rétegek száma1
Sling minősítésTípus 3
Sling típusLapos szem és szem
Temp. Hatótávolság-50 foktól 200 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása2400 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatKönnyű
Szélesség2"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód6307909889
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaWeb fokozatSzélességFonalbevonatszínekÁr
DAYTON 1DNJ5 Sling Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 foktól 200 fokig F2,400 lbs.950 font1200 fontKönnyű1"Nem veszélyes akrilSárga€22.40
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Eye Eye L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 foktól 200 fokig F2,400 lbs.950 font1200 fontKönnyű1"Nem veszélyes akrilSárga€28.47
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Eye Eye L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 foktól 200 fokig F2,400 lbs.950 font1200 fontKönnyű1"Nem veszélyes akrilSárga€28.37
DAYTON 1DNJ8 Sling Web Eye Eye L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 foktól 200 fokig F4,800 lbs.1900 font2400 fontKönnyű2"Nem veszélyes akrilSárga€35.51
DAYTON 1DNJ9 Sling Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 foktól 200 fokig F4,800 lbs.1900 font2400 fontKönnyű2"Nem veszélyes akrilSárga€47.57
DAYTON 1DNK4 Sling Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1 DNK4-50 foktól 200 fokig F7,200 lbs.2900 font3600 fontKönnyű3"Nem veszélyes akrilSárga€66.33
DAYTON 1DNL7 Sling Web Eye Eye L6ft 2400lb W2in | AA9KHA 1DNL7-50 foktól 200 fokig F4,800 lbs.1900 font2400 fontKönnyű2"Nem veszélyes akrilSárga€27.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye és Eye 24 láb
€50.44 /Mértékegység