ASHCROFT 1490-es alacsony nyomású membránmérő


Szűrő
Pontosság: + /-1% , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: Üveggel töltött poliszulfon , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 "NPT , Tárcsa mérete: 2.5 " , Mérőmű típusa: Alacsony nyomású membrán , Lencse anyaga: Polikarbonát , Üzemi hőm. Hatótávolság: -4 foktól 140 fokig F , Aljzat anyaga: Sárgaréz , A cső anyaga: Berillium réz
StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
25 1490A 02L 15 "H20
0.2 "H2O0-15 "H2O0.2 "H2O€105.88
A
25 1490A 02L 20 OZ / H2O
0.5 oz.0-20 oz., 0-35 "H2O0.5 oz.€105.88
A
25 1490A 02L 30 "H20
0.5 "H2O0-30 "H2O0.5 "H2O€105.88
A
25 1490A 02L 5 PSI
1 psi0-5 psi0.1 psi€105.88
A
25 1490A 02L 60 "H20
1 "H2O0-60 "H2O0.2 "H2O€105.88
A
25 1490A 02L 100 "H20
1 "H2O0-100 "H2O1 "H2O€105.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?