Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230v | AA9GEL

DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230V

Raktáron
Tétel: AA9GEL Modell: 1D089

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€375.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaterősítő motor
CsapágyakLabda
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők0.6
HP1/9
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaJúlius
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésKonzol / csap
Szerelési mintaC
Adattábla fordulat / perc3000
NEMA / IEC keretNem szabványos
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza3.75 "
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Érintkezési szünet (800 ford / perc)
    • Kontakt gyártmány (1800 ford / perc)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásTeljes terhelésű erősítőkHPRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHzÁr
DAYTON 1D091 Draft Booster motor árnyékolt pólus Oao 1/15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€252.15
DAYTON 1D092 Draft Booster motor árnyékolt pólusú Oao 1/15 LE 3000 ford./perc | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€235.89
DAYTON 1D093 Draft Booster motor árnyékolt pólus Oao 1/30LE 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€234.58
DAYTON 1D094 Draft Booster motor árnyékolt pólusú Oao 1/15 LE 3000 ford./perc | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€241.82
DAYTON 3M895 Draft Booster motor árnyékolt pole Oao 1/25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€219.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230V
€375.81 /Mértékegység