Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1D094 Draft Booster motor árnyékolt pólusú Oao 1/15 LE 3000 ford./perc | AA9GEQ

DAYTON 1D094 Huzatfokozó motor árnyékolt pólus Oao 1/15 LE 3000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA9GEQ Modell: 1D094
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
€239.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzaterősítő motor
CsapágyakLabda
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők2.2/1.1
HP1/15
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
Felszerelés(4) Stud
Szerelési mintaB
Adattábla fordulat / perc3000
NEMA / IEC keretNem szabványos
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza3.75 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Érintkezési szünet (800 ford / perc)
    • Kontakt gyártmány (2500 ford / perc)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásTeljes terhelésű erősítőkHPRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaFeszültségHzÁr
DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1/9hp 3000rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€372.86
DAYTON 1D091 Draft Booster motor árnyékolt pólus Oao 1/15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€260.14
DAYTON 1D092 Draft Booster motor árnyékolt pólusú Oao 1/15 LE 3000 ford./perc | AA9GEN 1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€252.91
DAYTON 1D093 Draft Booster motor árnyékolt pólus Oao 1/30LE 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€232.74
DAYTON 3M895 Draft Booster motor árnyékolt pole Oao 1/25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€242.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D094 Huzatfokozó motor árnyékolt pólus Oao 1/15 LE 3000 ford./perc
€239.91 /Mértékegység